Skruetrækker PROTWIST Pozidriv PZ3

Art.-nr.: ATD3X150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse lige
Klingelængde 150 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) hærdet spids
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade TiN-belægning
Samlet længde 275 mm
Drev greb
Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ATD3X150
EAN/GTIN 3662424096068
Producentnummer ATD3X150
L-nummer L60130 10013
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Varmebehandling på linjen: + 50% levetid + 100% modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler bearbejdet med CNC-maskine: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • L[mm]: 150
  • L1[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV [NR.]: PZ3
  • [G]: 194