Insulated screwdriver PROTWIST® 1 000 Volt for Pozidriv® round blades, 1 x 100 mm

Nr art.: ATD1X100VE
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor niebieskie; czerwony; czarny
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 109 mm
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 4,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 209 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATD1X100VE
EAN / GTIN 3662424095795
Numer producenta ATD1X100VE
Numer L L60130 10005
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • At the end of the manufacturing process, each screwdriver is individually tested at 10,000 V for 10 seconds according to VDE for your safety.
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.
  • Milled blade: -> incl. 5.5 mm.
  • Threaded blade: 6.5 -> 12 mm.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4.5
  • E[mm]: 4.5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NR:] PZ1
  • [G]: 77