Screwdriver PROTWIST® for slotted head milled blade, 4X300 mm

Nr art.: AT4X300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta PROTWIST Schlitz 4 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Długość grotu 300 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 103 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 25 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 409 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AT4X300
EAN / GTIN 3662424095238
Numer producenta AT4X300
Numer L L60130 10184
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cylindrical blade for access to deep lying screws
  • Extralong blade up to 300 mm for difficult access to remote screws
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance
  • Handle material: Soft Grip for more comfort and chemical resistance
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque
  • Laser marking: for higher wear resistance
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4.0x300
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 409
  • L2[mm]: 103
  • [g]: 120