{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Producentbetegnelse | PROTWIST Schlitz 4 mm | |
| Farve | rød; sort | |
| Udførelse | lige | |
| Klingelængde | 300 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 103 mm | |
| Bemærk, til skruer med kærv (SL) | hærdet spids | |
| Klingediameter | 25 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde L | 409 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med kærv (SL) |
| Artikelnummer | AT4X300 | |
| EAN/GTIN | 3662424095238 | |
| Producentnummer | AT4X300 | |
| L-nummer | L60130 10184 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |