Screwdriver PROTWIST®, short blade for slotted head, 4 x 25 mm

Nr art.: AT4X25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta AT4X25
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
Długość grotu 25 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 56 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 36 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita L 81 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AT4X25
EAN / GTIN 3662424095221
Numer producenta AT4X25
Numer L L60130 9403
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Short, round blade and spherical handle for working in confined spaces
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque
  • Laser marking: for higher wear resistance
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 25
  • L[mm]: 81
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0.8
  • [G]: 35