Skruetrækker PROTWIST kort 4 mm

Art.-nr.: AT4X25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse AT4X25
Farve rød; sort
Udførelse lige
Klingelængde 25 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 56 mm
Bemærk, til skruer med kærv (SL) rundklinge
Klingediameter 36 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade forniklet
Samlet længde L 81 mm
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AT4X25
EAN/GTIN 3662424095221
Producentnummer AT4X25
L-nummer L60130 9403
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort, rundt blad og kugleformet håndtag til arbejde i trange rum
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig
  • Greb ergonomisk optimeret: 10% mere drejningsmoment
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid

Egenskab:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 25
  • L[mm]: 81
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0,8
  • [G]: 35