{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 110 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 0,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | hartowana; niklowane | |
| Norma | VDE 0682-201 | |
| Długość całkowita | 210 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | AT4X100VE | |
| EAN / GTIN | 3662424095139 | |
| Numer producenta | AT4X100VE | |
| Numer L | L60130 9433 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |