{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odporność na wysokie temperatury | 250 stopni | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | AKLPT | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 3 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 2 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Lateks | |
| Materiał wyściółki | Bawełna | |
| Kod EN 407 | X2XXXX | |
| Kod EN 388 | 3131X | |
| Kolor | niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Kształt | Szerokie | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Bawełna; Lateks | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Przyczepność na mokro | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | AP75BLUXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108408108 | |
| Numer producenta | AP75BLUXXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |