Dermiflex Aqua Glove Grey/Black S

Nr art.: AP62G8RS
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary
Odcień, Czarny Czarny szary
Seria Dermiflex Aqua
Oznaczenie producenta Dermiflex Aqua Handschuh
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Materiał wyściółki Dzianina bawełniana
Kod EN 388 4131X
Kolor szare; czarny
Skład tkaniny Elastan; Nylon
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 7
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką tak
Właściwości Przyczepność na mokro; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AP62G8RS
EAN / GTIN 5036108278152
Numer producenta AP62G8RS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Using innovative technology this glove repels liquid and heavy oils. Liquid placed on this glove rolls off, protecting the underlying surface. Super light weight nitrile dipped palm, with a elastane liner provides enhanced comfort and grip.

Cecha szcz.:

  • Water repellent nano coating for light splash applications
  • Flexible sandy nitrile coating offers great grip in wet and dry conditions
  • 15 gauge liner for extra dexterity
  • Lightweight and comfortable
  • Breathable seamless liner
  • CE certified
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 approved
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • ANSI abrasion level 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiał:

Material: Nylon; Elastic; Elastane;