Grip 15 Nitrile Double Gauntlet Orange/Black XXL

Nr art.: AP36O8RXXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Część opisana Handrücken; Stulpe; Handrücken; Stulpe; Finger; Fingerspitzen; Handfläche; Finger; Fingerspitzen; Handfläche
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Grubość 1,45 mm
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4121X
Kolor Pomarańczowy; czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 11
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Heavy Duty
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN 407
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 285 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AP36O8RXXL
EAN / GTIN 5036108406593
Numer producenta AP36O8RXXL
Numer L L01840 100796
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Our fully dipped nitrile gauntlet provides complete protection and optimal performance in challenging environments with oils and greases. With its superior grip and resistance, it's the ideal choice for handling heavy-duty tasks with ease.

Cecha szcz.:

  • Double dipping for maximum liquid repellency
  • Chemical resistant gauntlet
  • Nitrile foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
  • Suitable for any work area where oil and grease resistance is a priority
  • Protection against contact heat up to 100°C
  • 15 gauge liner
  • 1.45mm thickness
  • 285mm length
  • New style
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail tag which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiał:

Material: Nylon; Elastic;