PROTWIST® screwdriver for Phillips® screws, round blade PH3 Safety Lock System

Nr art.: ANP3X150SLS
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta Schraubendreher PROTWIST SLS - PH3 X 150
Kolor żółty; czerwony; czarny
Wersja proste
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 125 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; wersja polerowana
Długość całkowita 275 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ANP3X150SLS
EAN / GTIN 3662424028182
Numer producenta ANP3X150SLS
Numer L L60130 9304
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • Special securing by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 8.0 x 150
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • Phillips [No.]: PH3
  • [g]: 235