Chainmail Glove Silver L

Nr art.: AC01SIRL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Liczba sztuk 1 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Zapięcie Clip
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka szt.
Norma EN 420
Materiał podłoża Włókno metalowe
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AC01SIRL
EAN / GTIN 5036108329137
Numer producenta AC01SIRL
Numer L L01840 21
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Perfect for meat processing environments when protection against sharp blades is vital. Clip fastening for improved hygiene to reduce bacteria build up. Ambidextrous to suit right and left handed users. Sold singly.

Cecha szcz.:

  • Made from stainless steel chainmail for maximum protection
  • Ideal for meat processing
  • These gloves are ambidextrous and are suitable for left or right handed users for added functionality
  • Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats and oils
  • Can be used in food industries (metal detectable)
  • Sold in singles
  • CE certified
  • CE foodsafe
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiał:

Material: Stainless Steel;