{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odporność na działanie środków chemicznych | KPT | |
| Liczba sztuk | 100 szt. | |
| Typ | Typ B | |
| Grubość | 0,07 mm | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 455; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Nitril | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; bez lateksu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita | 240 mm |
| Numer artykułu | A925BKRM | |
| EAN / GTIN | 5036108279210 | |
| Numer producenta | A925BKRM | |
| Numer L | L01840 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |