Arc Grip Glove Green/Black M

Nr art.: A780E8RM
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Klasa ochrony Klasa ochrony 2
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Neopren
Kod EN 407 41XXXX
Kod EN 388 4X42D
Kolor Zielony; czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona dla elektryków; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN 61482-1-2; EN ISO 21420
Materiał podłoża Aramidy; Włókno szklane; Modakryl
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką tak
Kategoria ochrony III
Długość całkowita 270 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A780E8RM
EAN / GTIN 5036108293926
Numer producenta A780E8RM
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Created with flame resistant properties, the Arc Grip Glove provides a high level of protection against Arc Flash burns and cuts. The 13-gauge cut level D knitted liner is manufactured with a unique flame-resistant aramid yarn which provides increased dexterity and hand movement. The flame-resistant neoprene coated palm allows for excellent grip. Arc Flash level 2 (ATPV 9.5cal/cm2).

Cecha szcz.:

  • Superb Arc-Flash Protection: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
  • ARC Grip glove provides a high level of protection against ARC flash burns and cuts
  • Level D cut resistance
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Flame-resistant neoprene coated palm allows for excellent grip
  • FR aramid thread for extra durability and protection
  • CE certified
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • ANSI cut level A4
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiał:

Material: Aramid; Glass Fibre; Neoprene; Modacrylic;
Material info: Glass Fibre;