{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Temperatura, Pranie w pralce | 30 °C | |
| Seria | - | |
| Oznaczenie producenta | Hitzebeständiger 250˚C - Handschuh | |
| Opakowanie | luzem | |
| Odporność na wysokie temperatury | 250 stopni | |
| Liczba sztuk | 1 szt. | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 3 | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | 4 | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 2 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | 3 | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | 1 | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Kod EN 407 | 4231XX | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kod EN 388 | 1341X | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Wiskoza | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Kształt | comfort | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 7G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Bawełna | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 300 mm |
| Numer artykułu | A590WHRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108312542 | |
| Numer producenta | A590WHRXXL | |
| Numer L | L01840 100386 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |