{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | MAS-BT | |
| Oznaczenie producenta | KOMET MAS-BT-50.TSD.ABS50 TORSIONS-AUFNAHME; MAS-BT-50.TSD.ABS50 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 50 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 50 | |
| Min. średnica mocowania | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 50 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 50 | |
| Strategia skrawania | obróbka wykańczająca; obróbka zgrubna | |
| Konstrukcja | Wzmocnienie | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Blokada promieniowa | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | BT 50 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A55 02350 | |
| EAN / GTIN | 4047109182769 | |
| Numer producenta | 8420805097 | |
| Numer L | L20010 3917 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |