Torzní držák ISO50 MAS 403 BT ABS50

Artiklové číslo: A55 02350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada MAS-BT
Označení výrobce KOMET MAS-BT-50.TSD.ABS50 TORSIONS-AUFNAHME; MAS-BT-50.TSD.ABS50
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 50 mm
Rozhraní na straně stroje BT 50
Upínací průměr min. 1 mm
Upínací průměr max. 50 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 50
Strategie obrábění dokončování; hrubování
Konstrukce Zesílené provedení
Tlumení vibrací ano
Radiální zámek ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Norma ISO 7388-1
Tvar BT 50
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A55 02350
EAN / GTIN 4047109182769
Číslo výrobce 8420805097
L-číslo L20010 3917
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Strmý kužel podle MAS-403 BT, L=70,; tlumení torzních vibrací

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 208 05097