{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Označení výrobce | KOMET ABS® MAS-BT-AD50.SKA.ABS32 GRUNDAUFNAHME; MAS-BT-AD50.SKA.ABS32 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 50 | |
| Upínací průměr min. | 32 mm | |
| Upínací průměr max. | 32 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Numer artykułu | A55 00330 | |
| EAN / GTIN | 4047109045583 | |
| Numer producenta | 8420205089 | |
| Numer L | L20070 115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |