{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | KOMET ABS® MAS-BT-AD50.SKA.ABS32 GRUNDAUFNAHME; MAS-BT-AD50.SKA.ABS32 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône SA | |
| Interface côté machine | BT 50 | |
| Diamètre de serrage min. | 32 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 32 mm | |
| Forme | forme courte | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrins à changement rapide | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec polissage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | A55 00330 | |
| EAN / GTIN | 4047109045583 | |
| Réf. fabricant | 8420205089 | |
| Article hors catalogue | L20070 115 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |