{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KOMET ABS® MAS-BT-AD40.SKA.ABS32 GRUNDAUFNAHME; MAS-BT-AD40.SKA.ABS32 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 40 | |
| Min. średnica mocowania | 32 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 32 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Platformy | BT 40 | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A55 00130 | |
| EAN / GTIN | 4047109045552 | |
| Numer producenta | 8420204089 | |
| Numer L | L20070 104 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |