{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | KOMET ABS® MAS-BT-AD40.SKA.ABS32 GRUNDAUFNAHME; MAS-BT-AD40.SKA.ABS32 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | conus | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat zonder koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 40 | |
| Opnametype | pen | |
| Interface aan machinezijde | BT 40 | |
| Spandiameter min. | 32 mm | |
| Spandiameter max. | 32 mm | |
| Uitvoering | kort | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Producttype | snelwisselhouder | |
| Norm | DIN 69871 | |
| Vorm | BT 40 | |
| Materiaal | staal | |
| Oppervlaktebehandeling | gepolijst | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | A55 00130 | |
| EAN/GTIN | 4047109045552 | |
| Nummer fabrikant | 8420204089 | |
| L-nummer | L20070 104 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |