Nitrile Light Knitwrist Navy S

Nr art.: A330NARS
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Beżowy Beżowy
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Materiał wyściółki Bawełna
Kod EN 388 4121X
Kolor Beżowy; niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 7
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką tak
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A330NARS
EAN / GTIN 5036108308248
Numer producenta A330NARS
Numer L L01840 100325
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The lightweight abrasion resistant nitrile glove with open back for ventilation. Perfect for small parts handling. The construction in the glove helps reduce hand fatigue. The seamless liner allows for a more comfortable fit.

Cecha szcz.:

  • Smooth heavy Nitrile coating
  • 3/4 dipped for increased protection
  • Jersey cotton lining with knitwrist
  • 12 gauge liner for dexterity
  • Excellent for jobs requiring high dexterity
  • Lightweight and comfortable
  • Maximum EN level 4 abrasion
  • ANSI cut level A1
  • CE certified

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiał:

Material: Cotton;