• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WD.16.65.ABS63 WELDON

Nr art.: A32 50050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WD.16.65.ABS63
Min. średnica mocowania 16 mm
Maks. średnica mocowania 16 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 65 mm
Norma DIN 69893
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A32 50050
EAN / GTIN 4047109043701
Numer producenta 8422101696
Numer L L20010 482
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WD.16.65.ABS63 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WELDON

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 221 01696