{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | W-WD.16.65.ABS63 | |
| Upínací průměr min. | 16 mm | |
| Upínací průměr max. | 16 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka | 65 mm | |
| Norma | DIN 69893 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A32 50050 | |
| EAN / GTIN | 4047109043701 | |
| Číslo výrobce | 8422101696 | |
| L-číslo | L20010 482 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |