Flexo Grip Nitrile Glove Red/Black XL

Nr art.: A310R8RXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Część opisana Handrücken; Handfläche
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kod EN 388 3121X
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Kształt comfort
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A310R8RXL
EAN / GTIN 5036108261895
Numer producenta A310R8RXL
Numer L L01840 100291
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The nitrile coating on the Flexo Grip Glove gives enhanced abrasion resistance. The 13g liner provides a high glove dexterity of 5 which is ideal for auto repair, construction and other sectors.

Cecha szcz.:

  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • Ideal for auto repair, construction and other sectors
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Breathable seamless liner
  • Low linting construction for minimal contamination
  • Lightweight for enhanced wearer comfort
  • CE certified
  • ANSI cut level A1
  • ANSI abrasion level 2
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiał:

Material: Polyester; Elastic;