{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | W-WN.10.60.ABS50; WHISTLE NOTCH | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka | 50 mm | |
| Długość chwytu | 60 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 25 mm | |
| Min. średnica mocowania | 10 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 10 mm | |
| Długość wysięgu | 60 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita | 60 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A30 41001 | |
| EAN / GTIN | 4047109042896 | |
| Numer producenta | 8422001097 | |
| Numer L | L20070 167 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |