{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | W-WN.10.60.ABS50; WHISTLE NOTCH | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Průměr stopky | 50 mm | |
| Délka stopky | 60 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 25 mm | |
| Upínací průměr min. | 10 mm | |
| Upínací průměr max. | 10 mm | |
| Nepodepřená délka | 60 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka | 60 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A30 41001 | |
| EAN / GTIN | 4047109042896 | |
| Číslo výrobce | 8422001097 | |
| L-číslo | L20070 167 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |