CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WN.6.55.ABS40 WHISTLE NOTCH

Nr art.: A30 30601
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria WHISTLE NOTCH
Oznaczenie producenta W-WN.6.55.ABS40
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Sposób mocowania Czop
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Długość wysięgu A 55 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 55 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A30 30601
EAN / GTIN 4047109042711
Numer producenta 8422000688
Numer L L20010 2987
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WN.6.55.ABS40 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WHISTLE NOTCH

Wskazówka:

Ceratizit item number: 8422000688