CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WN.8.55.ABS25 WHISTLE NOTCH

Nr art.: A30 10801
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 55 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria WHISTLE NOTCH
Oznaczenie producenta W-WN.8.55.ABS25
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 55 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A30 10801
EAN / GTIN 4047109042582
Numer producenta 8422000890
Numer L L20010 3321
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WN.8.55.ABS25 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WHISTLE NOTCH

Wskazówka:

Ceratizit item number: 8422000890