LUKAS – ściernica trzpieniowa KE o kształcie stożka okrągłego do stali/staliwa, 16 x 32 mm, chwyt 6 mm, korund szlachetny, ziarnistość 46

Nr art.: A201501632602
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica głowica 16 mm
Długość główki 32 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Platformy Kształt stożka
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Zawartość 1 szt.
Średnica 16 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Średnica otworu H 6 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału stal; Staliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A201501632602
EAN / GTIN 4027497014675
Numer producenta A201501632602
Numer L L50280 179
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • Top-Features:
  • Long tool life on different materials, for fine and coarse grinding
  • Secure hold thanks to hook and fastener system
  • Good value for money thanks to regular aluminium oxide
  • Quick and toolless mounting
  • No unnecessary packaging waste is incurred compared to self-fixing systems Benefits:
  • The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
  • Thanks to the hooked fabric holding system, assembly aids are a thing of the past. The tool is held securely in position despite the quick assembly, and there is no unnecessary packaging waste as in the case of adhesive holding systems, for example.

Cecha szcz.:

  • Mould: Ball
  • Bonding: V4
  • Type of bonding: V Ceramic bond
  • Hardness: N
  • Grit size: 60
  • Product packaging: bag
  • Shank length: 40 mm
  • Abrasive media: EKR
  • safety standard: EN 12413
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Toolholder: Shank
  • Tool holder dimensions: 6 mm
  • Tool width / length / height: 8 mm
  • Tool diameter: 8 mm

Zaleta:

  • The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
  • Thanks to the hooked fabric holding system, assembly aids are a thing of the past. The tool is held securely in position despite the quick assembly, and there is no unnecessary packaging waste as in the case of adhesive holding systems, for example.

Zastosowanie:

  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Tool steel: suitable

Materiał:

  • Steel
  • Plastic and wood
  • Cast iron
  • Aluminum

Pasuje do:

  • Chamfering: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: best suitable
  • Polishing: suitable
  • Weld seam machining: best suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Paint removal: -
  • Polishing: suitable
  • Precision machining: -
  • Cleaning: -
  • Conditioning: -
  • Rough grinding: -

Wskazówka:

  • Extremely hard and sharp for an impressively long tool life
  • perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool
  • Approved also for the aerospace industry thanks to cool grinding and low spark generation
  • Stainless thanks to zinc-nickel coating
  • Also machines hard materials efficiently
  • No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank
  • Without chrome coating
  • Tested quality: high level of safety through regular testing