LUKAS KE brusné tělísko pro ocel/litou ocel 16x32 mm stopka 6 mm / zrno oxidu hlinitého 46

Artiklové číslo: A201501632602
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy 16 mm
Délka hlavy 32 mm
Průměr hřídele 6 mm
Délka stopky 40 mm
Tvar Kuželový tvar
Velikost jádra (síťovina) 46 mesh
Obsah 1 ks
Průměr 16 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Průměr otvoru H 6 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Vhodné pro materiál ocel; Ocelová litina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Brusky na koutové svary
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A201501632602
EAN / GTIN 4027497014675
Číslo výrobce A201501632602
L-číslo L50280 179
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Přidané hodnoty pro Vás:
  • Dobrá životnost na různých materiálech, v hrubém a jemném broušení
  • Bezpečné připojení díky lepicímu systému na suchý zip
  • Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu
  • Rychlá a beznástrojová montáž
  • Neexistuje žádný zbytečný obalový odpad, jako u samolepicích systémů, to je váš prospěch:
  • Korund použitý v tomto nástroji zaujme dobrou životností na konstrukční oceli, při hrubém broušení a hrubém broušení. To vám umožní pracovat nákladově efektivně.
  • Díky lepicímu systému na suchý zip jsou montážní pomůcky minulostí. Nástroj bezpečně drží i přes rychlou montáž a nedochází k zbytečnému obalového odpadu, jako je tomu u samolepicích lepicích systémů.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: špičatý oblouk
  • Vazba: V4
  • Typ spoje: V keramický spoj
  • Tvrdost: N
  • Velikost zrna: 46
  • Balení výrobku: taška
  • Délka dříku: 40 mm
  • Abrazivo: EKR
  • Bezpečnostní norma: EN 12413
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 6 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
  • Průměr nástroje: 13 mm

Výhoda:

  • Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
  • Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
  • Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
  • Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: dobře se hodí
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
  • Litina: vhodná
  • Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
  • Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

  • nerezová ocel
  • Titan
  • Ocel

Vhodné pro:

  • Zkosení: vhodné
  • Odhrotování: dobře se hodí
  • Hrubé broušení: dobře se hodí
  • Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • litina: dobře se hodí
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -

Poznámka:

  • Dokonalá rozměrová přesnost: Ideálně zapadá do hnacího stroje
  • Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
  • Odolné proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
  • Účinně obrábí i tvrdší materiály
  • Žádné nebezpečné zlomení dříku díky vysoce kvalitní ocelové tyči
  • Bez chromového povlaku
  • Ověřená kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům