{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | RED.ABS80/ABS50 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 32 mm | |
| złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Średnica trzonka = 25 mm | |
| adapter strona 1 | średnica trzonka = 32 mm | |
| adapter strona 2 | średnica trzonka = 25 mm | |
| konstrukcja | standard | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | aluminium | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A20 10550 | |
| EAN / GTIN | 4047109041998 | |
| Numer producenta | 8421908097 | |
| Numer L | L20070 79 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |