{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | RED.ABS80/ABS50 | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Interface côté machine | diamètre de queue = 32 mm | |
| Interface côté pièce | diamètre de queue = 25 mm | |
| Adaptateur côté 1 | diamètre de queue = 32 mm | |
| Adaptateur côté 2 | diamètre de queue = 25 mm | |
| Forme | standard | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | aluminium | |
| Traitement de surface | avec polissage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | A20 10550 | |
| EAN / GTIN | 4047109041998 | |
| Réf. fabricant | 8421908097 | |
| Article hors catalogue | L20070 79 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |