PU Palm Glove Black L

Nr art.: A120BKRL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 3131X
Kolor czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Odporność na ścieranie; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A120BKRL
EAN / GTIN 5036108210848
Numer producenta A120BKRL
Numer L L01840 243
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Portwest's best selling glove is ideal for a wide range of different industries. Perfect for intricate tasks where dexterity and breathability are essential. Available in a wide range of colours with sizes ranging from 5/XXS - 12/3XL. Each pair is individually packed. These gloves are also available in different variants such as full carton of 480 pairs (A129), vending ready packaging (VA120), touchscreen compatible (A195) and 2 latex elastic free versions (A123 and A128).

Cecha szcz.:

  • Smooth PU coating for increased abrasion resistance
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Achieves the highest level of dexterity level 5
  • Perfect for intricate tasks
  • Superb abrasion and tear resistance
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • ANSI cut level A1
  • CE foodsafe
  • Silicone free - Ideal for manufacturing, paint applications, electronics and glass handling where silicone is problematic

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiał:

Material: Polyester; Elastic;