{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); O (inne) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Długość skrawania Lc | 14 mm | |
| Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej | Z uzębieniem czołowym | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt kulkowy | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie pojedyncze | |
| Stopień wielkości uzębienia | zgrubne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 54 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | A12051614601 | |
| EAN / GTIN | 4027497007219 | |
| Numer producenta | A12051614601 | |
| Numer L | L50460 74 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |