LUKAS HSS MFD kulová fréza pro plast/dřevo/pryž 16x14 mm stopka 6 mm / ozubení 1

Artiklové číslo: A12051614601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 40 mm
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 14 mm
Technická fréza, charakteristika čelní plochy S čelním ozubením
Směr šroubovice pravý
Tvar technické frézy Kulová technická fréza
Typ ozubení Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení hrubé
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 54 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A12051614601
EAN / GTIN 4027497007219
Číslo výrobce A12051614601
L-číslo L50460 74
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Purple Grain Easy dosahuje působivých výsledků při odstraňování i s malým úsilím. Integrovaná nová podložka vyztužená skelnými vlákny pro maximální výkon zajišťuje vysokou stabilitu a odolnost při současném komfortu při používání: hladkost a agresivita byly zvýšeny. Inovativní konstrukce umožňuje rovnoměrné opotřebení bez přehřátí, křehnutí nebo odštípnutí. Hluboká odsazená zóna umožňuje práci na plocho. Díky speciální geometrii nástroje se kompaktní brusný kotouč dostane i do těžko přístupných míst a nabízí tak více možností použití než běžný nástroj. Zejména na velmi tvrdých materiálech ukazuje Purple Grain Easy svůj plný potenciál a přesvědčuje svou snadnou manipulací. K použití není nutná žádná další podložka a optimalizovaný poměr ceny a výkonu je přesvědčivým argumentem pro koupi.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: šikmý
  • Velikost zrna: 40
  • n max: 12200 (1 ot./min)
  • Balení produktu: Karton
  • Pískovaný disk design: V4 Master - řada IQ
  • Brusiva: ZK (oxid zirkoničitý)
  • Bezpečnostní standard: EN 13743
  • V max : 80 m /s.
  • Označování obalů: LUKAS-ERZETT
  • Sklíčidlo nástroje: Otvor
  • Rozměr sklíčidla nástroje: 22,23 mm
  • Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

  • The abrasive surface layer of the abrasive cloth makes it easier for you to work with it. Thanks to the cool grinding, blue discolouration and glazing are a thing of the past.
  • Thanks to the self-sharpening effect of the zirconia alumina, combined with the extreme hardness and sharpness of the abrasive grain, this tool achieves high removal rates and a long service life, especially with hard and tough materials such as stainless steel.
  • The metal thread of this tool eliminates the need for additional material during assembly. The tool is automatically centred and securely held in position. In addition, the carrier also has a much longer service life compared to hook-and-loop hook fastenings and adhesive surfaces due to its low wear.

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodné
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Korozivzdorná/kyselá/žáruvzdorná ocel a litá ocel: vhodné
  • Litina: vhodné
  • Hliník, hořčík a slitiny mědi: vhodné
  • Titan a slitiny niklu: vhodné
  • Sklo/wolframový karbid: vhodné

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Zkosení: vhodné
  • Odhrotování: dobře se hodí
  • Jemné mletí: vhodné
  • Leštění: vhodné
  • Přesné obrábění: vhodné
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Dokonalá rozměrová přesnost: Ideálně zapadá do hnacího stroje
  • Dlouhé břity bez přerušení zajišťují nejlepší povrchovou úpravu v optimálním čase
  • S cenově výhodným jednoduchým ozubením
  • Žádné nebezpečné zlomení dříku díky vysoce kvalitní ocelové tyči