Wózek aluminiowy

Nr art.: A1115L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Cały artykuł
Materiał Aluminium
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 150 kg
Długość płyty 150 mm
Szerokość płyty 400 mm
Szerokość 590 mm
Wysokość 1 150 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A1115L
EAN / GTIN 4017976211152
Numer producenta A1115L
Numer L L90080 593
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek ręczny z rurki aluminiowej z aluminiową łopatką, bardzo lekki i poręczny. Starannie spawany i „w stanie surowym”, z możliwością przykręcenia łopatki z blachy aluminiowej, dzięki czemu można ją wymieniać. Z oponami pneumatycznymi na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych. Wypaczone górne kabłąki i poprzeczki. Do bezpiecznego transportu towarów o okrągłym kształcie, takich jak rolki, kanistry, wiadra itp.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Szerokość łopaty (mm): 400
  • Głębokość kopania (mm): 150
  • Całkowita szerokość (mm): 590
  • Całkowita głębokość (mm): 500
  • Całkowita wysokość (mm): 1150
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85