Cărucior din aluminiu

Cod articol.: A1115L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Întregul articol
Material Aluminiu
Culoarea roşu; negru; argintiu
Număr de roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 260 mm
Lățime roată/rolă 85 mm
Material roată/rolă Echipare cu anvelope
Material jantă plastic
Tip produs Cărucior de transport
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea suprafeței lamei 150 mm
Lățime suprafața lamei 400 mm
Lăţime 590 mm
Înălţime 1.150 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol A1115L
EAN / GTIN 4017976211152
Număr producător A1115L
L-Număr L90080 593
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Fabricat din tub de aluminiu cu lopată din aluminiu, foarte ușor și la îndemână. Sudurată curat și ″naturală″, lama de aluminiu poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Cu anvelope pneumatice pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Lățimea cupei (mm): 400
  • Adâncimea cupei (mm): 150
  • Lățimea totală (mm): 590
  • Adâncimea totală (mm): 500
  • Înălțime totală (mm): 1150
  • Anvelope: aer
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85