Frez LUKAS HFT do odgrzewania wstecznego stali nierdzewnej/stali, 12x7 mm, chwyt 6 mm, powlekany 3 GSL 65 mm

Nr art.: A10171207603
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 58 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 7 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Kierunek skrętu lewe,
Podziałka ostrzy takie same
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 65 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma -
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A10171207603
EAN / GTIN 4027497605774
Numer producenta A10171207603
Numer L L50250 534
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Tool shape: Tear
  • Overall length: 65 mm
  • Shank length: 40 mm
  • Tool holder: Shank
  • Tool holder dimension: 8 mm
  • Tool width/length/height: 25 mm
  • Tool diameter: 16 mm
  • Cut: Z9 Alu coarse faceted toothing

Zaleta:

  • The tooth geometry of this tool allows it to be used on steel and stainless steel. The large chip cross section provides for fast, efficient working and a high chip volume. Thanks to its special chip breakers, minimum effort is required to work with it.
  • The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
  • Practically no cutting edge chipping, high chip volumes and an optimised cutting angle, even with the toughest applications: The faceted toothing of this tool makes all this possible. In addition, the long-lasting sharpness of the cutting edges means that less force is required when working and provides for low machine wear. The tool runs smoothly without any rattling or vibrations.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: suitable

Materiał:

  • Steel
  • Stainless steel
  • Titanium

Pasuje do:

  • Chamfering: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Weld seam machining: best suitable
  • Milling: best suitable
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: best suitable
  • Paint removal: -
  • Polishing: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: -
  • Conditioning: -
  • Rough grinding: -

Wskazówka:

  • Efficient working: quickly achieve high removal rate and exceptionally good surface results at the same time
  • perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool
  • Cut for a long duration without interruptions, offering the best surface result in optimal amount of time
  • With economical single cut
  • No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank