{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 58 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Průměr břitu Dc | 12 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 7 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 3 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 65 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | - | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Fréza odjehlovací přední/zpětná |
| Katalogové číslo | A10171207603 | |
| EAN / GTIN | 4027497605774 | |
| Číslo výrobce | A10171207603 | |
| L-číslo | L50250 534 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |