• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Spindle Adaptor Flange VFS.30.ABS63

Nr art.: A01 01160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta VFS.30.ABS63
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Złącze po stronie maszyny ADB
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 27,5 mm
Wys. całkowita 27,5 mm
Szerokość całkowita 85 mm
Norma DIN 6359
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Masa 0,3 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A01 01160
EAN / GTIN 4047109037281
Numer producenta 8424206380
Numer L L20010 4760
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET VFS.30.ABS63 Spindle Adaptor Flange

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 242 06380