Fastgørelsesflange VFS.30.ABS63

Art.-nr.: A01 01160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse VFS.30.ABS63
Grænseflade, placering på maskinsiden
Grænseflade på maskinsiden ADB
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype fladespændepatron
Samlet længde 27,5 mm
Samlet højde 27,5 mm
Totalbredde 85 mm
Standard DIN 6359
Materiale stål
Overfladebehandling poleret
Vægt 0,3 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A01 01160
EAN/GTIN 4047109037281
Producentnummer 8424206380
L-nummer L20010 4760
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET VFS.30.ABS63 Spindeladaptorflange

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 84 242 06380