Listwa z hakami, typ: 4

Nr art.: 998160 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Hakenleiste, Typ: 4
Kolor Szare
Liczba uchwytów 4
Nośność na hak 15 kg
Nośność całkowita 60 kg
Rodzaj produktu Listwa z hakami
Materiał stal
Szerokość 1 085 mm
Głębokość 232 mm
Masa 10 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 998160 4
EAN / GTIN 4067263139058
Numer producenta 998160 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwa z hakami z 4 odgiętymi haczykami z pokrywą z tworzywa sztucznego, do mocowania do drzwi lub ścian pojemnika.

Pasuje do:

Wyposażenie pojemników.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.