{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Označení výrobce | Hakenleiste, Typ: 4 | |
| Barva | Šedá | |
| Počet uchycení | 4 | |
| Nosnost na jeden hák | 15 kg | |
| Nosnost celkem | 60 kg | |
| Druh produktu | Lišta s háčky | |
| Materiál | ocel | |
| Šířka | 1 085 mm | |
| Hloubka | 232 mm | |
| Hmotnost | 10 kg |
| Katalogové číslo | 998160 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263139058 | |
| Číslo výrobce | 998160 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |