{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 1018 | |
| Odcień, Żółty | Żółty cynkowy | |
| Kolor | Żółty | |
| Długość | 1 100 mm | |
| Grubość | 3 mm | |
| Wysokość | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Odbojniki - same elementy poziome | |
| Materiał | stal | |
| Możliwość montażu | Montaż na posadzce | |
| Masa | 10,5 kg |
| Numer artykułu | 994270 1100 | |
| EAN / GTIN | 4260214934218 | |
| Numer producenta | 351100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |