• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Traverse paracolpi, Lunghezza: 1100mm

Codice art.: 994270 1100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 100 mm
Lunghezza 1.100 mm
Spessore (parete) 3 mm
Peso 10,5 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994270 1100
EAN / GTIN 4260214934218
Codice del produttore 351100
Produttore/persona responsabile TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio profilato da 3 mm di facile montaggio (a vite e a incastro). Grazie alla struttura a innesto e all'ampia scelta di lunghezze, questo sistema permette una notevole adattabilità.
Paracolpi costituito da 2 traverse, montate una sopra l'altra.

Verniciatura:

Giallo zinco RAL 1018 termoverniciato.