System ścian działowych, drzwi przesuwne krata, szerokość 2000 mm, wysokość: 2550mm

Nr art.: 994116 2550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Liczba skrzydeł drzwi 1
Liczba prowadnic szynowych bocznych 1
Fronty drzwi Krata
Głębokość ramy 30 mm
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Rodzaj produktu Drzwi przesuwne
Szerokość 2 000 mm
Wysokość 2 550 mm
Z ramą Tak
Zakres zastosowania Element ścianki działowej
Z zamkiem Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994116 2550
EAN / GTIN 4260214930104
Numer producenta 9242
Producent/osoba odpowiedzialna TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Wszechstronny system ścian działowych o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczony do zakładów i magazynów, umożliwiający szybki montaż przegród, ścianek magazynowych i segmentów ścian. Zgodnie z zasadą modułową, poszczególne elementy można łączyć stosownie do indywidualnych potrzeb. Siatka płaska o oczkach 40 × 40 × 3,8 mm w kształtowniku ramy o wymiarze 30 mm spełnia najwyższe wymagania pod względem jakości i przejrzystości. Dostępny również w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

W dostawie:

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Opcjonalnie jasnoszary RAL 7035 (kolor standardowy), niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski ultramarynowy RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski jasny RAL 5012, turkusowy RAL 5018, szary pyłowy RAL 7037 lakierowane proszkowo.