{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Anzahl Türflügel | 1 | |
| Anzahl Seitenschienen | 1 | |
| Fronten Tür | Gitter | |
| Tiefe Rahmen | 30 mm | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Schiebetür | |
| Breite | 2 000 mm | |
| Höhe | 2 550 mm | |
| mit Rahmen | ja | |
| Einsatzbereich | Trennwand-Element | |
| Schloss vorhanden | nein |
| Artikelnummer | 994116 2550 | |
| EAN / GTIN | 4260214930104 | |
| Herstellernummer | 9242 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |