{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Auszugböden | |
| Część opisana, Jasnoszary | Rahmen; Rückwand | |
| Liczba półek | 4 | |
| Magazynowanie palet | tak | |
| Profil ramy | C-Profil | |
| Liczba stojaków | 2 | |
| Blokada wysuwu | tak | |
| Materiał | stal | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | Regał o dużej nośności | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| szerokość przegrody | 920 mm | |
| głębokość przegrody | 1 350 mm | |
| maks. nośność półki | 1 000 kg | |
| maks. obciążenie pola | 4 000 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Dostęp do regału | Z jednej strony | |
| Konstrukcja regałów | Regał podstawowy | |
| Szerokość zewnętrzna | 1 120 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 1 370 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 2 500 mm |
| Numer artykułu | 993401 2500 | |
| EAN / GTIN | 4062406097974 | |
| Numer producenta | 993401 2500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |