{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Epaisseur du matériau | 2 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Schubladen | |
| Pièce décrite, Gris clair | Rahmen; Rückwand | |
| Nombre de tablettes | 4 | |
| Stockage de palettes | oui | |
| Profilé de cadre | C-Profil | |
| Nombre de supports de rayonnages | 2 | |
| Sécurité antibasculement | oui | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Type de produit | rayonnages lourds | |
| Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
| Charge par travée max. | 4 000 kg | |
| Livraison | complet en pièces détachées | |
| Type de montage | système d’assemblage | |
| Montage de rayonnages | rayonnage de base | |
| Dim. nom. largeur | 920 mm | |
| Dim. nom. profondeur | 1 350 mm | |
| Dim. ext., l | 1 120 mm | |
| Dim. ext. P | 1 370 mm | |
| Dim. ext., H | 2 500 mm |
| Référence article | 993401 2500 | |
| EAN / GTIN | 4062406097974 | |
| Réf. fabricant | 993401 2500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |